Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 2 x 0,5l DIN EN15154-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Augenspülflasche 2 x 0,5l DIN EN15154-4
Augenspülflasche 2 x 0,5l DIN EN15154-4
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-160378
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     725200
EAN/GTIN:
     7310617252000
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Inhalt 2x0,5l 2 in 1 Augenspüllösung · Nachfüllflaschen für die Augenspülstation (4000 386 480) und die Wandhalterung (4000 386 482) · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit · der Deckel dient als Staubschutz für die Augenschale und als Arretierung in der Station oder dem Wandhalter · durch Drehen des Deckels wird die Flasche an der Sollbruchstelle geöffnet und ist einsatzbereitWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschale, Staubkappe· Norm: DIN EN15154-4· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 0,5 l
Marke:
CEDERROTH
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,63*
€ 27,41*
2 Tage
184
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,00*
€ 27,88*
2 Tage
263
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 27,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,54*
€ 28,40*
Lager 4757
266
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,33*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2,5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
1 Stück enthält 2 Flaschen (ab € 18,165* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010057
ab € 98,34*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
2010053
ab € 6,34*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,46*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.