Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM -Aufnahme AK580.C8.T45.60CO WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1605992
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7668942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Walter CaptoTM-Aufnahme AK580.C · metrisch · Für ScrewFit-Frontstücke · ISO 26623 · d1=C8 · d11=T45 Weitere technische Eigenschaften: · d1: C8 · d11: T45 · A1: 45mm · A2: 45mm · B1: 10mm · B2: 27mm · B3: 60mm · B4: 108mm · B71: 60mm · C11: CCS · C3: 80mm · C4: 48mm · C51: SAW · D6: 140001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · LPR: 60mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 108mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK580.C8.T45.60CO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,00*
€ 859,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,65*
€ 846,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,52*
€ 775,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 389,36*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 344,32*
Sonstiges
WALTER
6424831
ab € 764,60*
Sonstiges
WALTER
6418718
ab € 508,33*
Sonstiges
WALTER
6418719
ab € 510,52*
Sonstiges
WALTER
6425674
ab € 763,89*
Sonstiges
WALTER
6424437
ab € 509,02*
Sonstiges
WALTER
6424439
ab € 511,23*
Sonstiges
WALTER
5887221
ab € 474,95*
Sonstiges
WALTER
5887220
ab € 477,48*
Sonstiges
WALTER
6728024
ab € 508,37*
Sonstiges
WALTER
5887251
ab € 1.963,93*
Sonstiges
WALTER
5887252
ab € 1.950,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.