Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug DCLNL3232X16-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1606089
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7511909
EAN/GTIN:
     000928171912
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Schaftwerkzeug – Pratzenspannung DCLN...-P · Walter Turn · metrisch · Vierkantschaft · κ=95° · links · 32x32mm · rhombische Platte · CN .. 1606 .. · Präzisionskühlung Weitere technische Eigenschaften: · l4: 43,5mm · λs: -6° · Y: -5,5° · b1: 6mm · b: 32mm · f: 40mm · h=h1: 32mm · l1: 147mm · A1: 16,1mm · A2: 40mm · A3: 147mm · A4: 32mm · B5: 147mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 3232 · C4: 32mm · C5: 32mm · E1: 95° · E2: B · E3: 80° · E4: -5,5° · E5: -6° · F1: L · F5: D · J1: - · LPR: 147mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
DCLNL3232X16-P / CNMG 16 06 12
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
CNMA160612-RK7 WKK10S
ab € 15,45*
Sonstiges
WALTER
CNMG160616-RP7 WKP30S
ab € 15,41*
Sonstiges
WALTER
5887250
ab € 630,95*
Sonstiges
WALTER
5887235
ab € 715,06*
Sonstiges
WALTER
5887237
ab € 714,95*
Sonstiges
WALTER
5887234
ab € 714,82*
Sonstiges
WALTER
5887236
ab € 715,31*
Sonstiges
WALTER
6353366
ab € 11,62*
Sonstiges
WALTER
6138785
ab € 11,69*
Sonstiges
WALTER
6144817
ab € 11,61*
Sonstiges
WALTER
6412077
ab € 13,11*
Sonstiges
WALTER
6407662
ab € 13,10*
Sonstiges
WALTER
6412078
ab € 13,09*
Sonstiges
WALTER
6408083
ab € 13,09*
Sonstiges
WALTER
7251930
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.