Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC410.M3-C6-WY80AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1606422
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427624
EAN/GTIN:
     4042446290627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 · Advance · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN/ANSI° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · WY80AD · M 3 · P=0,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: TC410.M3-C6-WY80AD · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN/ANSI
Gewinde-Nenn-Ø:
0,118 / M 3
Typ:
HSS-E
Beschichtung:
TIN
Schaftlänge:
36 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Modell:
TC410 TC410.M3-C6-WY80AD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 43,79*
€ 67,85*
€ 3,19*
ab € 51,72*
€ 68,32*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 778,07*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,54*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 738,59*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,37*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.131,82*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 375,84*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,32*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.