Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DC160-05-16.600F0-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1607194
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378738
EAN/GTIN:
     4031132418513
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC160 · Advance · X·treme Evo · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HE · Spitzenwinkel 140° · WJ30ET · Dc=16,6mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 48mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC160-05-16.600F0-WJ30ET · H11: -
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN
Nenn-Ø:
16,6 mm
Gesamtlänge:
143 mm
Spirallänge:
71 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
WJ30ET
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 L
Schaft-Ø:
18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Spiralbohrer ohne Norm, bohrer din 6537, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28
Frei Haus
ab € 305,36*
€ 418,80*
Frei Haus
ab € 367,31*
€ 429,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,79*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 130,50*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 661,93*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 597,43*
Sonstiges
WALTER
6381181
ab € 593,64*
Sonstiges
WALTER
6852048
ab € 594,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.