Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DC160-05-17.600F0-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1607203
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378754
EAN/GTIN:
     4031132418674
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer DC160 · Advance · X·treme Evo · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HE · Spitzenwinkel 140° · WJ30ET · Dc=17,6mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 48mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC160-05-17.600F0-WJ30ET · H11: -
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN
Nenn-Ø:
17,6 mm
Gesamtlänge:
143 mm
Spirallänge:
71 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
WJ30ET
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 L
Schaft-Ø:
18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23
Frei Haus
ab € 303,00*
€ 421,55*
Frei Haus
ab € 368,88*
€ 432,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,55*
€ 501,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,79*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 130,50*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 661,93*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 597,43*
Sonstiges
WALTER
6381181
ab € 593,64*
Sonstiges
WALTER
6852048
ab € 594,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.