Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DC160-05-23.000F0-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1607227
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378791
EAN/GTIN:
     4031132419046
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC160 · Advance · X·treme Evo · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HE · Spitzenwinkel 140° · WJ30ET · Dc=23mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 56mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC160-05-23.000F0-WJ30ET · H11: -
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN
Nenn-Ø:
23 mm
Gesamtlänge:
173 mm
Spirallänge:
91 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
WJ30ET
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 L
Schaft-Ø:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Spiralbohrer ohne Norm, bohrer din 6537, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,42*
€ 595,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 422,70*
€ 503,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 626,79*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 568,72*
Sonstiges
WALTER
6381181
ab € 564,03*
Sonstiges
WALTER
6852048
ab € 567,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.