Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 750-115 Leistung750W S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer W 750-115 Leistung750W S
Winkelschleifer W 750-115 Leistung750W S
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609727
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603604000
EAN/GTIN:
     4061792153295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Robust · universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz Robuster Motor Verdrehsichere Schutzhaube Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung Lieferumfang Schutzhaube · Stützflansch · Zweilochmutter · Zusatzhandgriff · ZweilochschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M 14· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 475W· Drehmoment: 1,9Nm· Drehzahl bei Nennlast: 7000min-1· Griffumfang: 180mm· Kabellänge: 2,5m· Oberfläche schleifen: 7,5m/s²· Schalldruckpegel: 91dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 102dB(A)· Schleifen mit Schleifblatt: 2,5m/s²· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel 1,8 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Zweilochmutter, Stützflansch, Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, Winkelschleifer, Trenner, Trennmaschine, Zweihandwinkelschleifer, 8000603272
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,55*
€ 62,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,68*
€ 62,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 62,99*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 49,97*
€ 63,03*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,29*
€ 75,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.