Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GEP710Plus Leistung710W S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer GEP710Plus Leistung710W S
Geradschleifer GEP710Plus Leistung710W S
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609757
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600617000
EAN/GTIN:
     4007430213532
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer metabo
elektro geradschleifer
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · die unter Last nahezu konstant bleiben Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer Präziser Spannhals für stationären Einsatz Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten Schlankes Design für optimale Handhabung Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Lieferumfang Spannzange 6 mm · Gummischutzkappe · 1 MaulschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 430W· Drehzahl bei Nennlast: 24000min-1· Kabellänge: 4m· Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 5,6m/s²· Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 16,9m/s²· Schalldruckpegel: 80dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 91dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Spannhalsdurchmesser: 43mm· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 30500 min-¹
Nennaufnahmeleistung:
710 W
Spannzange:
6 mm
Gewicht:
1,6 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel, Spannzange 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer, Stabschleifer, Entgrater, 8000420011
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 317,97*
€ 365,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,39*
€ 366,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,34*
€ 394,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,29*
€ 395,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,36*
€ 479,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,95*
€ 547,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,27*
€ 490,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.