Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhalsschleiferset LSV 5-225 Comfort +


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langhalsschleiferset LSV 5-225 Comfort +
Langhalsschleiferset LSV 5-225 Comfort +
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609769
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690886000
EAN/GTIN:
     4007430282699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten · da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L Lieferumfang Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifplatte (sehr weich) · 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120) · Anschlussmuffe · Sechskantschlüssel · Kunststoffkoffer. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m) · Handgriff-Zwischenstück · 2 Saugrohre aus Kunststoff · 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) · PE-Filterbeutel · Fugendüse · Bodendüse (370 mm breit)10
Weitere Informationen:
Typenbezeichnung:
LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP Set
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Schleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifpl., 25 Haftblätter m.Multil. (P120), Muffe, 6-ktschl., Ku.koffer. Sauger ASR 35 L ACP m.Schlauch (Ø 35mm/3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Rohre aus Ku., 2 PE-Filterk.(M), PE-Beutel, Fugendüse, Bodendüse (370mm)
prüfpflichtig:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,57*
€ 1.171,53*
€ 4,90*
ab € 1.200,52*
€ 1.277,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,48*
€ 1.283,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,32*
€ 1.299,80*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,28*
€ 1.597,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,96*
€ 1.901,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,07*
€ 1.841,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,59*
€ 1.742,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,33*
€ 1.683,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.368,71*
€ 1.628,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,28*
€ 1.616,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.