Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTechYOU Set Zarge,Höhe 101mmxNL300mm,sil.,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610071
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255245
EAN/GTIN:
     4023149451355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Integrierte Höhen- · Seiten- und Neigungsverstellung · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Zarge · links und rechts · 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe · 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben · 2 Stück Stabilisatoren Rückwand · Befestigungsmaterial Hinweise: · DesignCape kann separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Ausführung: mit Frontbefestigung zum Anschrauben · Min. Einbautiefe mm: 303mm · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: silber · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Höhe:
101
Ausführung:
Zargen
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Zargen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,5993*
€ 17,8654*
28 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,0215*
€ 18,3115*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,2935*
€ 20,3335*
2 Tage
897
1
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 22,59*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 20,31*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3335*
€ 24,19687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,7835*
€ 23,54237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,0935*
€ 22,72127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,0935*
€ 21,53127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4035*
€ 20,71017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2935*
€ 17,00927
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1303*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257643
ab € 36,4642*
Zubehör
Hettich
9257647
ab € 52,6891*
Zubehör
Hettich
9257300
ab € 30,1042*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0609*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0608*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0612*
Zubehör
Hettich
9255760
ab € 0,374*
Zubehör
Hettich
9255778
ab € 0,374*
Zubehör
Hettich
9255787
ab € 0,374*
Zubehör
Hettich
9255769
ab € 0,374*
Zubehör
Hettich
9255796
ab € 0,364*
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,0384*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.