Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber
Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber
Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302594
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255245
EAN/GTIN:
     4023149451355
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 101 mm

• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
• Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
• 1 Stück Zarge, links und rechts
• 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
• 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben
• 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
• Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9255245
Oberfläche:
silber
Höhe:
101 mm
Nennlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
9255245
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,6393*
€ 18,1654*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,0615*
€ 18,6115*
13 Tage
897
1
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 22,77*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,0273*
€ 26,6073*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 20,17*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,1654*
€ 21,61683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,1194*
€ 21,56209
pro Stück
ab 400 Stück
€ 18,105*
€ 21,54495
pro Stück
ab 800 Stück
€ 18,0807*
€ 21,51603
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 18,0793*
€ 21,51437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6393*
€ 17,42077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.816,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257643
ab € 36,799*
Zubehör
Hettich
9257647
ab € 53,0463*
Zubehör
Hettich
9257300
ab € 33,33*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9255760
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255778
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255787
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255769
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255796
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.