Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Como Bohrabstand 192mm L204xB26xH45mm Schwarz matt HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610372
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9264072
EAN/GTIN:
     4023149181962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Bohrabstand A: 192mm · Breite mm: 26mm · Stilwelt: Deluxe · Trend: SCHWARZ, INDUSTRIAL DESIGN
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Schwarz matt
Gesamtlänge:
204 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Edelstahl und Zink
Höhe:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,8073*
€ 14,344*
1 Tag
26
1
€ 9,50*
ab € 15,08*
€ 21,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,344*
€ 17,06936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,1927*
€ 16,88931
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,0513*
€ 16,72105
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,6273*
€ 16,21649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8073*
€ 12,86069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 358,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 9,1591*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1072*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,034*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0516*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0556*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0591*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0589*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0644*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0665*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0713*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0727*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0765*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0825*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,082*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0797*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.