Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 868/1 Z DIN3126-D6,3/ISO1173 4-KT.Gr.0 D.3,5mm L.25mm CV-Molybdän zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1611324
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066400001
EAN/GTIN:
     4013288030221
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingendurchmesser: 3,5mm · Klingenlänge (in Zoll): 1"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innenvierkant
Größe:
# 0
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innenvierkant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, vierkant-bits wera, bit (vierkant), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,20*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,36*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,41*
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,50*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066395001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05066405001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066410001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066415001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066420001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.