Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05066400001, Wera Innenvierkant-Bits 868/1 Z # 0 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907353
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066400001
EAN/GTIN:
     4013288030221
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05066400001, 868/1 Z, Innenvierkant-Bits 868/1 Z # 0 x 25 mm
  • Für Innenvierkantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Norm (Abtriebsspitze):
-
Abtriebsgröße:
#0
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
3.5 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, wera bit vierkant, bit (vierkant), bit vierkant gr. 0, Innenvierkant-Bits, INNENVIERKANT-BITS, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,35*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,41*
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,49*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,51*
10
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066395001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066405001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05066410001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066415001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066420001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.