Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC Außen-6-kant SW11mm L.37mm 4-kt1/2Zoll CV verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1611637
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003602001
EAN/GTIN:
     4013288120625
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium. Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (d1): 16,5mm · Durchmesser hinten (d2): 24,0mm · Farbe: cyan · Höhe Abtrieb: 17,0mm · Take it easy Nuss: ja
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11,0 mm
Länge:
37,0 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,87*
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,16*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003601001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05003603001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05003604001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05003605001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05003606001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05003607001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05003608001
ab € 3,50*
Ähnlich
Wera
05003609001
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05003610001
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.