Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC Außen-6-kant SW18mm L.37mm 4-kt1/2Zoll CV verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611644
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003609001
EAN/GTIN:
     4013288120717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium. Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (d1): 25,0mm · Durchmesser hinten (d2): 26,0mm · Farbe: leuchtgrün · Höhe Abtrieb: 17,0mm · Take it easy Nuss: ja
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18,0 mm
Länge:
37,0 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,47*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003601001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05003602001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003603001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05003604001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05003605001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05003606001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05003607001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05003608001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05003610001
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.