Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 967 PKXL Torx TX30 L.195mm Abgewinkelte-L.37mm Zinkphosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611833
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024468001
EAN/GTIN:
     4013288194121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX(r) Schrauben. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz · auch vor Korrosion · und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge (in Zoll): 7 11/16"Zoll · Klingenlänge kurz (in Zoll): 1 7/16"Zoll · Kugelkopf: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 30
Schenkellänge:
195 mm
für Schrauben:
TORX®
Länge L2:
37 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, stiftschlüssel (torx®), Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,11*
3
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,49*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 5,92*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 6,05*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.