Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8740 C HF 1/2 Zoll SW 8mm L.140mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1612255
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003844001
EAN/GTIN:
     4013288183521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt für Schrauben mit Innensechskant-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
140 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 8,42*
3 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,60*
5 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 7,03*
€ 9,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,54*
Lager 4757
16
1
€ 5,49*
ab € 8,99*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.