| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1612275 Herst.-Nr.: 05003322001 EAN/GTIN: 4013288187338 |
| | |
|
| | |
| Bitnuss mit 1/4″ Antrieb. Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (d1): 12,0mm · Durchmesser hinten (d2): 11,0mm · Höhe Abtrieb: 11,0mm · Take it easy Nuss: ja Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 6,5 mm | Schneidenstärke: | 1,2 mm | Länge: | 28,0 mm | Marke: | WERA | Ausführung: | Schlitz | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Schlitz, Schlitz Bit, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, wera bit schlitz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,34* | € 5,58* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,09* | € 5,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 6,29* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,34* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,52* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|