Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN A130 D.50,8mm HSS profilgeschl.dampf.MK4 4xD Rechts DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1612682
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A1302
EAN/GTIN:
     7320760023280
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft · Durchmesser 2.0000″ (2) mit einer Gesamtlänge von 374mm und einer Schneidenlänge von 225mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante · HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Schaftgröße: MK 4 · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 225mm · Baulänge: Kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
50.8
Gesamtlänge:
374
Spirallänge:
225 mm
Schaftausführung:
Morsekegelschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Marke:
DORMER
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A130
Bohrtiefe:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, Spiralbohrer ohne Norm, din 345 n, din 345, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,50*
€ 388,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,72*
€ 391,74*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,76*
€ 400,79*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,45*
€ 402,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,32*
€ 411,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.