Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mens Premium T-Shirt Gr.M steel grey PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mens Premium T-Shirt Gr.M steel grey PRO
Mens Premium T-Shirt Gr.M steel grey PRO
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-161422
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-M-SG
EAN/GTIN:
     4251164228298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
100% Baumwolle, ca.180 g/m² · klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen · hergestellt aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle · die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung · modern geschnitten · als Schlauchware gefertigt · mit Nackenband· verstärkte Schulternähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP99M7Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
steel grey
Größe:
M
Marke:
PROMODORO
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, poloshirt (herren) grau m, herren hemd, herrenhemd grau, Herren-T-Shirt, Funktions-T-Shirt, Shirt, T-Shirts, 4000377290
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,14*
4 Tage
316
1
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 7,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 7,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 7,21*
Lager 4757
22
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-9D
ab € 4,58*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-SG
ab € 4,64*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-L-00
ab € 4,26*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-9D
ab € 4,59*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-M-00
ab € 3,84*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-SG
ab € 4,54*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XL-00
ab € 4,13*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-SG
ab € 4,70*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XXL-00
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.