Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix elastisch PLUM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-161451
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5512
EAN/GTIN:
     5715205551220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
passend zu Pflasterspender 4000 386 412 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 St. ca. 72 x 25 mm
Ausführung:
elastisch
Länge ca.:
72 mm
Breite ca.:
25 mm
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1722
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 4,77*
3 Tage
701
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 3,72*
€ 5,34*
2 Tage
910
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,14*
4 Tage
237
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,29*
Lager 4757
284
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,10489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009168
ab € 7,53*
Ähnlich
Söhngen
1009180
ab € 7,43*
Ähnlich
Plum
BR350045
ab € 3,11*
Ähnlich
Plum
BR352005
ab € 14,89*
Ähnlich
Plum
BR353030
ab € 4,05*
Ähnlich
Plum
5513
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.