Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM BR352005 Pflasterspender (B x H x T) 232.5 x 133.5 x 33 mm inkl. Wandhalterung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478560-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR352005
EAN/GTIN:
     5701684550229
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix Pflasterspender Textil

Einfache Handhabung

QuickFix Pflasterspendersystem komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je 45 textilen Pflastern, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuikFix Sortiment möglich.

Ausstattung:
Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produkt-Art: Pflasterspender · Produktabmessung, Breite: 232.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 133.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung

Lieferumfang:
QuickFix Pflasterspendersystem á 45 textile Pflaster.,Befestigungsmaterial.,Schlüssel für Diebstahlschutz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 232.5 x 133.5 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
133.5 mm
Produktabmessung, Breite:
232.5 mm
Marke:
PLUM
Farbe:
grün
Verbandskasten-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Produkt-Art:
Pflasterspender
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,88*
€ 20,30*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,86*
€ 23,59*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,74*
€ 25,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,29*
€ 25,79*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 32,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,72*
Zubehör
Plum
464301
ab € 52,93*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,965*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,12*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 3,11*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 4,05*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,36*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,57*
Zubehör
Plum
179550
ab € 72,90*
Zubehör
Plum
179549
ab € 49,29*
Zubehör
Plum
179548
ab € 41,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.