Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.1000mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1614596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21715
EAN/GTIN:
     4008710217158
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Kokos
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 100 cm, baubesen, saalbesen kokos, Besen, Kokosbesen, Reinigungsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,07*
1 Tag
104
1
€ 5,45*
ab € 7,37*
€ 10,12*
1 Tag
104
8
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,48*
1 Tag
64
1
€ 5,59*
ab € 8,21*
€ 11,22*
Lager 4757
83
1
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.