Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1640xB1280xH1090mm lichtblau Inh.1,5 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1615028
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU1500 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462002302
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ∙ der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ∙ serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1400mm · Muldenbreite: 1200mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
215 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,06*
€ 1.092,51*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.016,42*
€ 1.097,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,12*
€ 1.119,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,13*
€ 1.128,19*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,99*
€ 1.139,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,92*
€ 1.332,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,51*
€ 1.325,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,03*
€ 1.292,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,41*
€ 1.271,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,12*
€ 1.257,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. GU 1500
ab € 201,69*
Zubehör
Bauer
F. GU 1000
ab € 153,31*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.