Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Blechkastenwagen
>
Artikel
Kastenwagen L1420xB1340xH1290mm lichtblau Inh.1,0 m³ BAUER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1615035
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
KW-ET1000 RAL 5012
EAN/GTIN:
4052462042025
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kipp-Behälter
für Schüttgüter jeder Art · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · öl- und wasserdicht · mit Federkippsicherung · mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle – ab 600 l mit 2 Lenkrollen – aus Vollgummi · Ø 250 x 60 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller · mit Schiebegriff · Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Einfahrtaschen Innenmaße B 170 x H 55 mm · Einfahrtaschenabstand 465 mm · Oberfläche lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 55mm · Innenbreite: 170mm · Schüttkantenhöhe: 870mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
164 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1290 mm
Gesamtbreite:
1340 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Transportbehälter
>
Großbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kippbehälter
,
Selbstkipper
,
Kippwagen
,
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
kippbehälter bauer 1m³
,
kastenwagen
,
bauer kastenwagen
,
Muldenbehälter
,
Spänebehälter
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,95*
€ 806,73*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,00*
€ 806,74*
Lager 6922
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,21*
€ 806,85*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,20*
€ 817,36*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,26*
€ 819,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,46*
€ 975,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,82*
€ 963,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,04*
€ 941,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,60*
€ 924,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,26*
€ 908,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-tlg. Klappdeckel,Stahl,f. Kippwagen 1m³,verzinkt
Bauer
Klappdeckel für KW 1000
ab € 184,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen