Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Juist Gr.48 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-161513
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000628
EAN/GTIN:
     4015448671077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 46,29*
€ 59,26*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 44,83*
€ 59,31*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 48,68*
€ 63,73*
€ 5,95*
ab € 49,85*
€ 65,41*
19 Tage
2
€ 5,50*
ab € 52,79*
€ 66,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 44,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 45,25*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 44,47*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 44,76*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 44,75*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 44,53*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 44,61*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 44,72*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 44,52*
Ähnlich
PROMAT
4720000627
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.