Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenanlegeleiter TOPIC 10 Stufen Alu.Arbeits-H.b.ca.3600mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1615557
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1042010
EAN/GTIN:
     4035209906040
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter
Aluminium · einseitig begehbar · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · max. Gesamtbelastung 225 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Anlegeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 450mm · Stufentiefe: 80mm · Holmhöhe: 76mm · Stufenabstand: 250mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
10
Arbeitshöhe bis ca.:
3600 mm
Leiterlänge:
2650 mm
Gewicht:
7,6 kg
max. Gesamtbelastung:
225 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stufen-anlegeleiter 10 stufen, stufen anlegeleiter, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 151,61*
€ 192,4171*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 215,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 167,48*
€ 219,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 221,92*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,60*
€ 239,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016050
ab € 11,85*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.