Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenanlegeleiter TOPIC 10 Stufen Alu.Arbeits-H.b.ca.3600mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9150464034
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1042010
EAN/GTIN:
     4035209906040
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter
Aluminium · einseitig begehbar · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · max. Gesamtbelastung 225 kg
Weitere Informationen:
Stufen:
10
Arbeitshöhe bis ca.:
3600 mm
Leiterlänge:
2650 mm
Gewicht:
7,6 kg
max. Gesamtbelastung:
225 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Weitere Suchbegriffe: stufen-anlegeleiter 10 stufen, stufen anlegeleiter, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 151,61*
€ 192,4171*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 215,17*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 167,48*
€ 219,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 221,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,26*
€ 230,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016050
ab € 11,85*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.