Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Zuschnitt natur Kokos B1000xS24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1615579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1452100000
EAN/GTIN:
     8712088149404
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kokosmatte
Kokosmatten
Nutzschicht 100 % Naturkokos · Rücken Vinyl · Stärke ca. 24 mm · Farbe natur · für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
24 mm
Material:
Kokos
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten Abtreter, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.