Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Zuschnitt natur Kokos B2000xS24mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1615581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1452200000
EAN/GTIN:
     8712088149602
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kokosmatte
Kokosmatten
Nutzschicht 100 % Naturkokos · Rücken Vinyl · Stärke ca. 24 mm · Farbe natur · für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Breite:
2000 mm
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
24 mm
Material:
Kokos
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten Abtreter, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,84*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 271,45*
€ 323,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 269,23*
€ 320,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 261,09*
€ 310,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 253,90*
€ 302,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 215,84*
€ 256,85
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.