Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 600g Stiel-L.320mm Hicko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosserhammer 600g Stiel-L.320mm Hicko
Schlosserhammer 600g Stiel-L.320mm Hicko
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617076
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448775812
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · mit Nylonschutzhülse · Hammerkopf gesenkgeschmiedet · mit Stahlringkeil und Hickorystiel · ProfiqualitätWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Nylonschutzhülse· Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
600 g
Stiellänge:
320 mm
Stiel:
Hickory
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer, 4000811234
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
183
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 7,01*
Lager 4757
183
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,51*
3 Tage
135
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 9,58*
1 Tag
188
1
€ 6,80*
ab € 7,26*
€ 10,33*
4 Tage
180
1
€ 8,90*
ab € 7,81*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811246
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000811247
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.