Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 600g Stiel-L.320mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170065784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811234
EAN/GTIN:
     4015448775812
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Schlosserhammer 600g Stiel-L.320mm Hickory m.Nylonschutzhülse PROMAT

DIN 1041 · mit Nylonschutzhülse · Hammerkopf gesenkgeschmiedet · mit Stahlringkeil und Hickorystiel · Profiqualität Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Nylonschutzhülse · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
600 g
Stiel:
Hickory
Stiellänge:
320 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
183
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 7,01*
2 Tage
183
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,51*
3 Tage
135
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 9,58*
Lager 8685
188
1
€ 6,80*
ab € 7,26*
€ 10,33*
4 Tage
180
1
€ 8,90*
ab € 7,81*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811246
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000811247
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.