Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere 240mm m.2K-Auge schwarz/grau KRETZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617315
Hersteller:
     Kretzer Scheren
Herst.-Nr.:
     772024
EAN/GTIN:
     4013434006803
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
feine Schneide · aus rostfreiem Stahl gefertigt · stabile Schneide für perfekte Schnitte · spülmaschinengeeignet · mit 2-Komponenten-Auge Weitere technische Eigenschaften: · Griff: schwarz/grau · Lochung: mit 2K-Auge
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Marke:
KRETZER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Haushaltsscheren, Scheren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,60*
€ 18,28*
1 Tag
16
5
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,31*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 12,73*
€ 18,36*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 14,06*
€ 20,04*
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.