Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 9 V 6LP3146-E Block 550 mAh 6LP3146 4922 1 St./Bl.ANSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618165
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1515-0000
EAN/GTIN:
     4013674007509
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
9 V
Äquivalenz:
6LP3146-E Block
Kapazität:
550 mAh
IEC:
6LP3146
W.-Bez.:
4922
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9V-Block Akku, Akku E-Block, Akkublock 9V, Block Akku, Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, ansmann block akku, 9v block akku, 9v-block batterie alkaline, 9 V, AA, AAA, Alkaline, Baby C, Batterien, High Energy, Industrial, LR03, LR6, Micro, Mignon, Mono D, Primärbatterie
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1 Tag
303
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,53*
Lager 4757
178
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.