Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PDJNR 1616 H11 re.vern.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmdrehhalter PDJNR 1616 H11 re.vern.A
Klemmdrehhalter PDJNR 1616 H11 re.vern.A
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1618443
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448781233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sdjcr 1616 h11
zum AußendrehenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Ersatzteile: PD 11· Wendeplatte: DN..1104..· Anwendungsbereich: Außendrehen· b: 16mm· f: 20mm· h=h1: 16mm· l1: 100mm· l2 max: 29mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
PDJNR1616H11
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmdrehhalter pdjn, 6484001030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 49,66*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 38,30*
€ 50,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 42,54*
€ 55,05*
4 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 42,89*
€ 55,50*
4 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 43,75*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484002740
ab € 6,20*
Zubehör
PROMAT
6484002873
ab € 3,05*
Zubehör
PROMAT
6480261779
ab € 4,62*
Zubehör
PROMAT
6481110379
ab € 6,04*
Zubehör
PROMAT
6480011572
ab € 6,71*
Zubehör
PROMAT
6480008377
ab € 6,69*
Zubehör
PROMAT
6480008495
ab € 7,11*
Zubehör
PROMAT
6480008378
ab € 6,64*
Zubehör
PROMAT
6480008497
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.