Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PDJNR 1616 H11 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170069114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6484001030
EAN/GTIN:
     4015448781233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sdjcr 1616 h11

Klemmdrehhalter PDJNR 1616 H11 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PD 11 · Wendeplatte: DN..1104.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 16mm · f: 20mm · h=h1: 16mm · l1: 100mm · l2 max: 29mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
PDJNR1616H11
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Klemmdrehhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 49,66*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 38,30*
€ 50,01*
Lager 8685
1
1
€ 6,80*
ab € 42,54*
€ 55,05*
4 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 42,89*
€ 55,50*
4 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 43,75*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484002740
ab € 6,20*
Zubehör
PROMAT
6484002873
ab € 3,05*
Zubehör
PROMAT
6480261779
ab € 4,62*
Zubehör
PROMAT
6481110379
ab € 6,04*
Zubehör
PROMAT
6480011572
ab € 6,71*
Zubehör
PROMAT
6480008377
ab € 6,69*
Zubehör
PROMAT
6480008495
ab € 7,11*
Zubehör
PROMAT
6480008378
ab € 6,64*
Zubehör
PROMAT
6480008497
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.