Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN/ANSI TypN A022 D.1,5mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft 2,5xD Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618990
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A0221.5
EAN/GTIN:
     7320760600481
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 1.5mm mit einer Gesamtlänge von 32mm und einer Schneidenlänge von 9mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° kovexe Schneidkante · HSS mit blank für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 9mm · Baulänge: Extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet
Nenn-Ø:
1.5
Gesamtlänge:
32
Schaft-Ø:
1.5
Spirallänge:
9 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Norm:
DIN/ANSI
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A022
Bohrtiefe:
2.5
Marke:
DORMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 tin, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,70*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,72*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,85*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 1,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.