Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN A120 D.10mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 2,5xD R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1619222
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A12010.0
EAN/GTIN:
     7320760016367
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 10mm mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Schneidenlänge von 43mm gemäß DIN 1897 Standard mit 135° Kreuzanschliff · HSS mit dampfangelassen für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,19mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 43mm · Baulänge: Extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
10
Gesamtlänge:
89
Schaft-Ø:
10
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A120
Bohrtiefe:
2.5
Marke:
DORMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, dormer din 1897, din 1897, kurzbohrer 10mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,44*
5 Tage
1760
10
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,53*
3 Tage
1990
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,53*
3 Tage
1990
10
€ 5,45*
ab € 6,63*
€ 8,64*
Lager 4757
1584
10
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.