Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Crosstwist MID Gr.40 blau/orange S3S FO HRO SR 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1622469
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     633140329000040
EAN/GTIN:
     4051428062824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3S FO HRO SR · Obermaterial: Leder und Mikrofaser ∙ im Sneaker-Style ∙ Fiberglaskappe ∙ flexibler FAP®-Durchtrittschutz ∙ Futter: BreathAtive Funktionsfutter ∙ Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt ∙ Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig ∙ Vorderkappen- und Fersenschutz ∙ Weite 11 ∙ nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/orange
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3S FO HRO SR
Material:
Leder
Norm:
20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PUMA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuh s3 puma 40, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 79,29*
1 Tag
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 67,47*
€ 79,30*
1 Tag
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 79,65*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 67,79*
€ 79,84*
Lager 4757
1 Tag
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 86,43*
€ 107,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,58*
€ 110,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 90,64*
€ 107,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,79*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.