Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz, V3376N, Antr. 1Zoll Abtr. SW50mm Dpl.6kt., SW XZN 55,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1627059
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3376N
EAN/GTIN:
     4047728058810
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: 55 mm Abmessungen / Länge: 80 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 55
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
XZN 55
Länge:
80 mm
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
VIGOR
Ausführung:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
1 Zoll ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,31*
€ 47,82*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 35,44*
€ 48,22*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 48,91*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 51,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 37,23*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.