Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1736410 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728058810 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 55 mm
- Abmessungen / Länge: 80 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 55 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Antriebsvierkant: | 1 | Hersteller: | VIGOR | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsgröße: | 55 | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, doppelsteckschlüssel, VIGOR, Doppelsechskant, Steckschlüsseleinsatz,, Vierkant, hohl, 25 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,31* | € 47,82* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,44* | € 48,22* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,76* | € 48,91* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,72* | € 51,00* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 37,23* | € 51,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|