Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l 100 my blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
zw1-669530
zw1-669530
Artikel-Nr.:
     4757-1630551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11016501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Flachsack, 100 my, 120 Liter. Reißfest, 10 Säcke pro Rolle, für starke Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Abmessung (cm):
70 x 110
Ausführung:
ohne Zugband
Farbe:
blau
Inhalt (l):
120
St. / Rolle:
10
Stärke (my):
100
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, abfallsack 120l 100my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall-säcke 120l 100my, MÜLLSACK, LDPE,, 70X110,, 10, 2000066953096, 1390624, 1630551, 11016501, MÜLLBEUTEL, ABFALLSACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.