Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickSafe Box Complete befüllt Ku.staubgeschützt PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-163065
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     5715205517417
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen Inhalt: ·18 x QuickCool Verbrennungsgel · 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm · 20 x QuickClean Wundreinigungstücher · 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung · 1 x 200 ml ph Neutral · 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen · 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: staubgeschützt · Material: Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
befüllt
Höhe ca.:
430 mm
Breite ca.:
253 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
92 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 82,05*
€ 96,28*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 86,64*
€ 101,89*
2 Tage
27
€ 5,45*
ab € 91,47*
€ 106,91*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 109,68*
Lager 4757
23
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 122,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,91*
Zubehör
Plum
5160
ab € 23,23*
Zubehör
Plum
51731 KROSCHKE-BOX / 5173
ab € 36,24*
Zubehör
Plum
5150
ab € 10,25*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
Zubehör
Plum
5152
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.