Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank H520xB800xT660mm grau/orange Ladeschrank Basic CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1636374
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11342
EAN/GTIN:
     4052886425060
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Min. von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 · realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt · Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten · spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt · kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen · transportierbar zum Positionieren am Aufstellort · zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung · Türen in orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 · Rauchmelder · Stromversorgung im Schrank und technische Lüftung · Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung · Türkontaktschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 106kg · Variante: Ladeschrank Basic · Innentiefe: 530mm · Innenhöhe: 450mm · Innenbreite: 730mm
Weitere Informationen:
Türen:
orange
Korpus:
grau
Außentiefe:
660 mm
Außenhöhe:
520 mm
Außenbreite:
800 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.920,22*
€ 2.157,47*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.927,82*
€ 2.172,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,69*
€ 2.204,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.987,09*
€ 2.229,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.027,22*
€ 2.276,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,47*
€ 2.567,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,33*
€ 2.532,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,31*
€ 2.416,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,31*
€ 2.349,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,22*
€ 2.285,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11368
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.