Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2402-IS1 2Ladefl.L1000xB700mm Trgf.600kg Infektionsschutzausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1636447
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402-IS1
EAN/GTIN:
     4017976202402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
komplett mit Infektionsschutzwand, Desinfektionsmittelhalterung für 500 ml Bode-Flasche und Sprühflaschenhalterung Ausstattung: Tischwagen: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Gesamttragfähigkeit 600 kg Infektionsschutzwand: Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · mit transparenter PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen · einfache Montage mittels Kunststoffschellen · Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen. Flaschenhalterungen: Aus Stahlblech, brillantblau, RAL 5007, H 259 x B 73 x T 144 mm, Stellfläche B 70 x T 71 mm · geeignet für 500 ml Bode-Flaschen · aus Kunststoff, H 288 x B 69 x T 152 mm · geeignet für alle runden Flaschen mit einem Durchmesser von 65 bis 110 mm · einfache Montage mittels Kunststoffschellen · Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 60,2kg · Gestell: Stahlrohr, Profilstahl · Ausstattung: mit 1 Infektionsschutzwand, 2 Flaschenhalterungen · Gesamtbreite: 758mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270, 900 mm
Ausführung:
mit Infektionsschutzausstattung
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
2010 mm
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte Buchedekor
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Tischwagen, fetra tischwagen, nießschutz trennwand, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,58*
€ 890,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,78*
€ 877,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,60*
€ 851,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,76*
€ 825,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,91*
€ 780,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.