Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1/2" x 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-G675464
zw-G675464
Artikel-Nr.:
     4757-1636753
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4246
EAN/GTIN:
     4000146642467
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
projahn steckschlüsseladapterbit
DIN 3120. Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Antrieb: Innen4-kant, mit Kugelfangrille. Abtrieb: Außen-4kant, mit Kugelarretierung. Ermöglicht die Kombination von Antriebswerkzeugen (Knarren, Drehmomentschlüssel) und Steckschlüssel-Einsätzen mit verschiedenen 4kant-Größen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 x 3/4
Ausführung:
1/2"x3/4"""
Länge (mm):
49
Weitere Suchbegriffe: ADAPTER, 1/2", X, 3/4", 4000146642467, 4246, PROJAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 14,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,46*
1
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,78*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,39*
€ 14,91*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.