Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 7400 ESD Voreinstellung wählbar Messber. 1,2-3Nm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638509
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074842010
EAN/GTIN:
     4013288188243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen · bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit · bestellbar mit Codenummer 05137001001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Abrollschutz: ja · Aufnahmegröße: 1/4"Zoll · Bit-Handhalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter: ja · ESD Werkzeuge: ja · Grifflänge: 105mm · Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 6 7/64"Zoll · Torque: ja · Voreingestellt: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
1,2-3,0 Nm
Gesamtlänge:
155 mm
Modell:
art. no. 7461 ESD
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 60,68*
€ 67,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,70*
€ 76,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 77,84*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 62,75*
€ 77,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.