Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7781 Form C SW 36mm Aufnahme 14x18mm geschm. CV-Stahl Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638580
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078703001
EAN/GTIN:
     4013288196699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteck-Ringschlüssel · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: matt verchromt · Breite: 53,0mm · Gesamtlänge Kopf: 56,0mm · Höhe: 21,0mm · Stichmass: 28,0mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 mm
Aufnahme mm:
14x18 mm
Länge:
81,0 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,83*
€ 37,13*
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 29,95*
€ 37,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,09*
€ 37,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,07*
€ 41,39*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.